Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029668 TOLEDO RT G9 4,2W 470LM 827 - 0029668

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029668 TOLEDO RT G9 4,2W 470LM 827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 4.2...4.2 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Lampenlichtausbeute - 112 lm/W

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Filamentlampe - nein

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

5410288296685

Artikelnummer

SYL0029668

Herstellernummer

0029668

Hersteller

SYL

Lampenleistung:

4.2...4.2 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Lampenlichtausbeute:

112 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Sockel:

G9

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2430...2970 K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

18 mm

Länge:

55.5 mm

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

FEILO SYLVANIA ITALY: TOLEDO RT G9 4 2W 470LM 827, Lampada LED