Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029667 TOLEDO RT G9 2,2W 250LM 865 - 0029667

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029667 TOLEDO RT G9 2,2W 250LM 865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2.2...2.2 W

  • Lichtstrom - 250...250 lm

  • Lampenlichtausbeute - 114 lm/W

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Filamentlampe - nein

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

5410288296678

Artikelnummer

SYL0029667

Herstellernummer

0029667

Hersteller

SYL

Lampenleistung:

2.2...2.2 W

Lichtstrom:

250...250 lm

Lampenlichtausbeute:

114 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Sockel:

G9

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

5850...7150 K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

15 mm

Länge:

52.5 mm

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampada LED Feilo Sylviania tipo/modello TOLEDO RT G9 2 2W 250LM 865