FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029666 TOLEDO RT G9 2,2W 250LM 840 - 0029666

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2.2...2.2 W
Lichtstrom - 250...250 lm
Lampenlichtausbeute - 114 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Filamentlampe - nein
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
5410288296661
Artikelnummer
SYL0029666
Herstellernummer
0029666
Hersteller
SYL
Lampenleistung:
2.2...2.2 W
Lichtstrom:
250...250 lm
Lampenlichtausbeute:
114 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Sockel:
G9
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3600...4400 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
15 mm
Länge:
52.5 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1