FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029663 TOLEDO GY6.35 2,4W 300LM 865 - 0029663

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2.4...2.4 W
Lichtstrom - 300...300 lm
Lampenlichtausbeute - 125 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Filamentlampe - nein
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
5410288296630
Artikelnummer
SYL0029663
Herstellernummer
0029663
Hersteller
SYL
Lampenleistung:
2.4...2.4 W
Lichtstrom:
300...300 lm
Lampenlichtausbeute:
125 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
13 mm
Länge:
57 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1