Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029661 TOLEDO GY6.35 2,4W 300LM 827 - 0029661

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029661 TOLEDO GY6.35 2,4W 300LM 827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2.4...2.4 W

  • Lichtstrom - 300...300 lm

  • Lampenlichtausbeute - 125 lm/W

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Filamentlampe - nein

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

5410288296616

Artikelnummer

SYL0029661

Herstellernummer

0029661

Hersteller

SYL

Lampenleistung:

2.4...2.4 W

Lichtstrom:

300...300 lm

Lampenlichtausbeute:

125 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

13 mm

Länge:

57 mm

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampada LED Feilo Sylviania tipo/modello TOLEDO GY6.35 2 4W 300LM 827