Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029660 TOLEDO G4 2,4W 300LM 865 - 0029660

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Nennstrom - 200...200 mA

  • Lampenleistung - 2.4...2.4 W

  • Spannungsart - AC/DC

  • Geeignet für EVG - nein

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5410288296609

Artikelnummer

SYL0029660

Herstellernummer

0029660

Hersteller

SYL

Nennspannung:

12...12 V

Nennstrom:

200...200 mA

Lampenleistung:

2.4...2.4 W

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

300...300 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

300 lm

Lampenlichtausbeute:

125 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Sockel:

G4

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

13 mm

Länge:

44 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

LAMPADA LED A BASSA TENSIONE TOLEDO G4 2,4W 300 LUMEN (300LM) 865 6500K LUCE BIANCA DIURNA 15000 ORE ATTACCO G4 EQUIVALENTE A ALOGENA DA 25W CLASSE ENERGETICA F

FEILO SYLVANIA ITALY

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie