Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029659 TOLEDO G4 2,4W 300LM 840 - 0029659

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029659 TOLEDO G4 2,4W 300LM 840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2.4...2.4 W

  • Lichtstrom - 300...300 lm

  • Lampenlichtausbeute - 125 lm/W

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Filamentlampe - nein

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

5410288296593

Artikelnummer

SYL0029659

Herstellernummer

0029659

Hersteller

SYL

Lampenleistung:

2.4...2.4 W

Lichtstrom:

300...300 lm

Lampenlichtausbeute:

125 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

G4

Farbe:

weiß

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

13 mm

Länge:

44 mm

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampada LED Feilo Sylviania tipo/modello TOLEDO G4 2 4W 300LM 840