Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029658 TOLEDO G4 2,4W 300LM 827 - 0029658

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029658 TOLEDO G4 2,4W 300LM 827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G4

  • Lampenleistung - 2.4...2.4 W

  • Lichtstrom - 300...300 lm

  • Länge - 44 mm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Packung

  • 6 ST

EAN

5410288296586

Artikelnummer

SYL0029658

Herstellernummer

0029658

Hersteller

SYL

Sockel:

G4

Lampenleistung:

2.4...2.4 W

Lichtstrom:

300...300 lm

Länge:

44 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

125 lm/W

Durchmesser:

13 mm

Fernbedienung möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampada LED Feilo Sylviania tipo/modello TOLEDO G4 2 4W 300LM 827