Startseite
Nicht mehr in Produktion

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029654 TOLEDO G4 1,9W 200LM 827 - 0029654

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029654 TOLEDO G4 1,9W 200LM 827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G4

  • Lampenleistung - 1.9...1.9 W

  • Lichtstrom - 200...200 lm

  • Lampenlichtausbeute - 105 lm/W

  • Länge - 45 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5410288296548

Artikelnummer

SYL0029654

Herstellernummer

0029654

Hersteller

SYL

Sockel:

G4

Lampenleistung:

1.9...1.9 W

Lichtstrom:

200...200 lm

Lampenlichtausbeute:

105 lm/W

Länge:

45 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Farbe:

weiß

Durchmesser:

16 mm

Fernbedienung möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

FEILO SYLVANIA ITALY: TOLEDO G4 1 9W 200LM 827, Lampada LED