Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029638 TOLEDO GOCCIA 8W 806LM 830 E27 X4 - 0029638

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029638 TOLEDO GOCCIA 8W 806LM 830 E27 X4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Nennstrom - 34.8...34.8 mA

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 806...806 lm

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 - 806 lm

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

5410288296388

Artikelnummer

SYL0029638

Herstellernummer

0029638

Hersteller

SYL

Nennspannung:

230...230 V

Nennstrom:

34.8...34.8 mA

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

806...806 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

806 lm

Lampenlichtausbeute:

101 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

60 mm

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

ToLEDo GLS 806LM 830 E27 SL4