FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029609 TOLEDO CANDELA 4,5W 470LM 827 E27 - 0029609

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 4.5...4.5 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Lampenlichtausbeute - 104 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Filamentlampe - nein
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
5410288296098
Artikelnummer
SYL0029609
Herstellernummer
0029609
Hersteller
SYL
Lampenleistung:
4.5...4.5 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Lampenlichtausbeute:
104 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2430...2970 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
35 mm
Länge:
105 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


