Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029608 TOLEDO CANDELA 4,5W 470LM 827 E14 X3 - 0029608

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029608 TOLEDO CANDELA 4,5W 470LM 827 E14 X3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 4.5...4.5 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Lampenlichtausbeute - 104 lm/W

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Filamentlampe - nein

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

5410288296081

Artikelnummer

SYL0029608

Herstellernummer

0029608

Hersteller

SYL

Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Lampenlichtausbeute:

104 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

E14

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2430...2970 K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

35 mm

Länge:

104 mm

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lampada LED Feilo Sylviania tipo/modello TOLEDO CANDELA 4 5W 470LM 827 E14 X3