Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029605 TOLEDO CANDELA 2,5W 250LM 865 E14 - 0029605

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Nennstrom - 10.9...10.9 mA

  • Lampenleistung - 2.5...2.5 W

  • Spannungsart - AC

  • Geeignet für EVG - nein

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

LED-Lamps

EAN

5410288296050

Artikelnummer

SYL0029605

Herstellernummer

0029605

Hersteller

SYL

Nennspannung:

230...230 V

Nennstrom:

10.9...10.9 mA

Lampenleistung:

2.5...2.5 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

250...250 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

250 lm

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Sockel:

E14

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

35 mm

Länge:

104 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

LAMPADA LED TOLEDO CANDELA 2,5W 250 LUMEN (250LM) 865 6500K LUCE BIANCA DIURNA 15000 ORE ATTACCO E14 EQUIVALENTE A INCANDESCENZA DA 25W CLASSE ENERGETICA F