Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029488 TOLEDO RT CANDELA DORATA 225LM 825 E14 - 0029488

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Nennstrom - 10.9...10.9 mA

  • Lampenleistung - 2.5...2.5 W

  • Spannungsart - AC

  • Geeignet für EVG - nein

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

LED-Lamps

EAN

5410288294889

Artikelnummer

SYL0029488

Herstellernummer

0029488

Hersteller

SYL

Nennspannung:

230...230 V

Nennstrom:

10.9...10.9 mA

Lampenleistung:

2.5...2.5 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

225...225 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

225 lm

Lampenlichtausbeute:

90 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

E14

Farbe:

sonstige

Farbtemperatur:

2500...2500 K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

35 mm

Länge:

97 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

LAMPADA LED VETRO A FILAMENTO TOLEDO RETRO CANDELA DORATA 2,5W 225 LUMEN (225LM) 825 2500K LUCE DI CANDELA 15000 ORE ATTACCO E27 EQUIVALENTE A INCANDESCENZA DA 23W CLASSE ENERGETICA F