FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029485 TOLEDO RT CANDELA COLPOV.250LM 827 E14 C - 0029485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 2.5...2.5 W
Lichtstrom - 250...250 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5410288294858
Artikelnummer
SYL0029485
Herstellernummer
0029485
Hersteller
SYL
Sockel:
E14
Lampenleistung:
2.5...2.5 W
Lichtstrom:
250...250 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Länge:
123 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
35 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
250 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
10.9...10.9 mA
Dimmbar:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


