Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029341 TOLEDO RT GOCCIA SAT.11W 1521LM 827 E27 - 0029341

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Nennstrom - 47.8...47.8 mA

  • Lampenleistung - 11...11 W

  • Spannungsart - AC

  • Geeignet für EVG - nein

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

LED-Lamps

EAN

5410288293417

Artikelnummer

SYL0029341

Herstellernummer

0029341

Hersteller

SYL

Nennspannung:

230...230 V

Nennstrom:

47.8...47.8 mA

Lampenleistung:

11...11 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

1521...1521 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1521 lm

Lampenlichtausbeute:

138 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Birnenform

Filamentlampe:

ja

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

70 mm

Länge:

126 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

11 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

LAMPADA LED VETRO A FILAMENTO TOLEDO RETRO GOCCIA SATINATA 11W 1521 LUMEN (1521LM) 827 2700K LUCE BIANCA CALDA 15000 ORE ATTACCO E27 EQUIVALENTE A INCANDESCENZA DA 100W CLASSE ENERGETICA D