Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029339 TOLEDO RT GOCCIA SAT.8W 1055LM 827 E27 - 0029339

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Nennstrom - 34.8...34.8 mA

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Spannungsart - AC

  • Geeignet für EVG - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

LED-Lamps

EAN

5410288293394

Artikelnummer

SYL0029339

Herstellernummer

0029339

Hersteller

SYL

Nennspannung:

230...230 V

Nennstrom:

34.8...34.8 mA

Lampenleistung:

8...8 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

1055...1055 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1055 lm

Lampenlichtausbeute:

132 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Birnenform

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

60 mm

Länge:

108 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

LAMPADA LED VETRO A FILAMENTO TOLEDO RETRO GOCCIA SATINATA 8W 1055 LUMEN (1055LM) 827 2700K LUCE BIANCA CALDA 15000 ORE ATTACCO E27 EQUIVALENTE A INCANDESCENZA DA 75W CLASSE ENERGETICA E