FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029332 TOLEDO RT GOCCIA 8W 1055LM 840 E27 - 0029332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Nennstrom - 63.2...63.2 mA
Leistungsfaktor - 0.55
Lampenleistung - 8...8 W
Spannungsart - AC
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
LED-Lamps
EAN
5410288293325
Artikelnummer
SYL0029332
Herstellernummer
0029332
Hersteller
SYL
Nennspannung:
230...230 V
Nennstrom:
63.2...63.2 mA
Leistungsfaktor:
0.55
Lampenleistung:
8...8 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
1055...1055 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1055 lm
Lampenlichtausbeute:
132 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Birnenform
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
sonstige
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Durchmesser:
60 mm
Länge:
108 mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein




