Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029324 TOLEDO RT GOCCIA 4,5W 470LM 840 E27 - 0029324

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Nennstrom - 19.6...19.6 mA

  • Lampenleistung - 4.5...4.5 W

  • Spannungsart - AC

  • Geeignet für EVG - nein

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

LED-Lamps

EAN

5410288293240

Artikelnummer

SYL0029324

Herstellernummer

0029324

Hersteller

SYL

Nennspannung:

230...230 V

Nennstrom:

19.6...19.6 mA

Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

470...470 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

470 lm

Lampenlichtausbeute:

104 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

60 mm

Länge:

108 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

LAMPADA LED VETRO A FILAMENTO TOLEDO RETRO GOCCIA TRASPARENTE 4,5W 470 LUMEN (470LM) 840 4000K LUCE BIANCA NATURALE 15000 ORE ATTACCO E27 EQUIVALENTE A INCANDESCENZA DA 40W CLASSE ENERGETICA F