Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029307 TOLEDO RT ST64 DORATA DIM.560LM 825 E27C - 0029307

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Nennstrom - 26.1...26.1 mA

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Spannungsart - AC

  • Geeignet für EVG - nein

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5410288293073

Artikelnummer

SYL0029307

Herstellernummer

0029307

Hersteller

SYL

Nennspannung:

230...230 V

Nennstrom:

26.1...26.1 mA

Lampenleistung:

6...6 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

560...560 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

560 lm

Lampenlichtausbeute:

93 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

ja

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

E27

Farbe:

sonstige

Farbtemperatur:

2500...2500 K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

64 mm

Länge:

140 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

LAMPADA LED VETRO A FILAMENTO TOLEDO RETRO ST64 DORATA DIMMERABILE 6W 560 LUMEN (560LM) 825 2500K 15000 ORE ATTACCO E27 EQUIVALENTE A INCANDESCENZA DA 45W CLASSE ENERGETICA F

FEILO SYLVANIA ITALY

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie