Startseite
Nicht mehr in Produktion

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029298 TOLEDO T8 1500MM 25,5W 2700LM 840 RL - 0029298

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029298 TOLEDO T8 1500MM 25,5W 2700LM 840 RL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Lampenleistung - 25.5...25.5 W

  • Spannungsart - AC

  • Lichtstrom - 2700...2700 lm

  • Lampenlichtausbeute - 106 lm/W

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

5410288292984

Artikelnummer

SYL0029298

Herstellernummer

0029298

Hersteller

SYL

Nennspannung:

220...240 V

Lampenleistung:

25.5...25.5 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

2700...2700 lm

Lampenlichtausbeute:

106 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

G13

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3600...4400 K

Gehäusefarbe:

weiß

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

28 mm

Länge:

1513 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

FEILO SYLVANIA ITALY: TOLEDO T8 1500MM 25 5W 2700LM 840 RL, Lampada LED