FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029297 TOLEDO T8 1500MM 25,5W 2700LM 830 RL - 0029297

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 25.5...25.5 W
Lichtstrom - 2700...2700 lm
Lampenlichtausbeute - 106 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Filamentlampe - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
5410288292977
Artikelnummer
SYL0029297
Herstellernummer
0029297
Hersteller
SYL
Lampenleistung:
25.5...25.5 W
Lichtstrom:
2700...2700 lm
Lampenlichtausbeute:
106 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Sockel:
G13
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...3300 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
28 mm
Länge:
1513 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


