Startseite
Nicht mehr in Produktion

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029291 TOLEDO T8 600MM 10W 1000LM 830 RL - 0029291

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029291 TOLEDO T8 600MM 10W 1000LM 830 RL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lichtstrom - 1000...1000 lm

  • Farbtemperatur - 2700...3300 K

  • Lampenlichtausbeute - 100 lm/W

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5410288292915

Artikelnummer

SYL0029291

Herstellernummer

0029291

Hersteller

SYL

Sockel:

G13

Lampenleistung:

10...10 W

Lichtstrom:

1000...1000 lm

Farbtemperatur:

2700...3300 K

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Länge:

602.8 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Farbe:

weiß

Durchmesser:

28 mm

Fernbedienung möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lampada LED Feilo Sylviania tipo/modello TOLEDO T8 600MM 10W 1000LM 830 RL