Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029277 TOLEDO SUPERIA T8 UNI 1500MM 23W 3600LM - 0029277

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Nennstrom - 111.1...111.1 mA

  • Leistungsfaktor - 0.9

  • Lampenleistung - 23...23 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

LED-Lamps

EAN

5410288292779

Artikelnummer

SYL0029277

Herstellernummer

0029277

Hersteller

SYL

Nennspannung:

230...230 V

Nennstrom:

111.1...111.1 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Lampenleistung:

23...23 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

3600...3600 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3600 lm

Lampenlichtausbeute:

157 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

G13

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

28 mm

Länge:

1514 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

T8

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

23 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

TUBO LED T8 TOLEDO SUPERIA T8 UNIVERSALE (ALIMENTATORE ELETTRONICO, TENSIONE DI RETE, REATTORE MAGNETICO ) 1500MM 23W 3600 LUMEN (3600LM) 840 4000K 50000 ORE ATTACCO G13 CLASSE ENERGETICA D