FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029275 TOLEDO SUPERIA T8 UNI 1200MM 16W 2400LM - 0029275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Nennstrom - 77.3...77.3 mA
Leistungsfaktor - 0.9
Lampenleistung - 16...16 W
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
LED-Lamps
EAN
5410288292755
Artikelnummer
SYL0029275
Herstellernummer
0029275
Hersteller
SYL
Nennspannung:
230...230 V
Nennstrom:
77.3...77.3 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Lampenleistung:
16...16 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
2400...2400 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2400 lm
Lampenlichtausbeute:
150 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
sonstige
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:
G13
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Durchmesser:
28 mm
Länge:
1213 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lampenbezeichnung:
T8
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
16 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein




