Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029271 TOLEDO SUP.T5 ECG HO 1500MM 5600LM 840 C - 0029271

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Lampenleistung - 37...37 W

  • Lichtstrom - 5600...5600 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 90...90 V

Packung

  • 10 ST

EAN

5410288292717

Artikelnummer

SYL0029271

Herstellernummer

0029271

Hersteller

SYL

Sockel:

G5

Lampenleistung:

37...37 W

Lichtstrom:

5600...5600 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

90...90 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Lampenlichtausbeute:

151 lm/W

Länge:

1462 mm

Ausstrahlungswinkel:

150...150 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

17 mm

Lampenbezeichnung:

T5

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

5600 lm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

411.1...411.1 mA

Dimmbar:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

37 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Mit Dämmerungsschalter:

nein

TUBO LED T5 TOLEDO SUPERIA T5 ECG (ALIMENTATORE ELETTRONICO) HE 1500MM 37W 5600 LUMEN (5600LM) 840 4000K 50000 ORE ATTACCO G5 CLASSE ENERGETICA D

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie