FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029263 TOLEDO SUP.T5 ECG HE 1200MM 2400LM 840 C - 0029263

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Lampenleistung - 17...17 W
Lichtstrom - 2400...2400 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 130...130 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
120 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5410288292632
Artikelnummer
SYL0029263
Herstellernummer
0029263
Hersteller
SYL
Sockel:
G5
Lampenleistung:
17...17 W
Lichtstrom:
2400...2400 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
130...130 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenlichtausbeute:
141 lm/W
Länge:
1162 mm
Ausstrahlungswinkel:
150...150 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
17 mm
Lampenbezeichnung:
T5
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2400 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
130.8...130.8 mA
Dimmbar:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
17 kWh
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


