Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029261 TOLEDO SUP.T5 ECG HE 600MM 1000LM 840 CL - 0029261

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 70...70 V

  • Nennstrom - 100...100 mA

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Spannungsart - AC

  • Geeignet für EVG - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5410288292618

Artikelnummer

SYL0029261

Herstellernummer

0029261

Hersteller

SYL

Nennspannung:

70...70 V

Nennstrom:

100...100 mA

Lampenleistung:

7...7 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

1100...1100 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1100 lm

Lampenlichtausbeute:

157 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

G5

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

150...150 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

17 mm

Länge:

562 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

T5

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

TUBO LED T5 TOLEDO SUPERIA T5 ECG (ALIMENTATORE ELETTRONICO) HE 600MM 7W 1100 LUMEN (1100LM) 840 4000K 50000 ORE ATTACCO G5 CLASSE ENERGETICA D

FEILO SYLVANIA ITALY

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie