Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029258 TOLEDO SUPERIA T5 AC 1500MM 2800LM 840 - 0029258

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Nennstrom - 89.4...89.4 mA

  • Leistungsfaktor - 0.9

  • Lampenleistung - 18.5...18.5 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

LED-Lamps

EAN

5410288292588

Artikelnummer

SYL0029258

Herstellernummer

0029258

Hersteller

SYL

Nennspannung:

230...230 V

Nennstrom:

89.4...89.4 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Lampenleistung:

18.5...18.5 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

2800...2800 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2800 lm

Lampenlichtausbeute:

151 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

G5

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

17 mm

Länge:

1462 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

19 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

TUBO LED T5 TOLEDO SUPERIA T5 AC (TENSIONE DI RETE) 1200MM 18,5W 2800 LUMEN (2800LM) 840 4000K 50000 ORE ATTACCO G5 CLASSE ENERGETICA D