Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029232 REFLED SUP.RT MR16 GU5.3 4,6W 480LM 865 - 0029232

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Nennstrom - 383.3...383.3 mA

  • Lampenleistung - 4.6...4.6 W

  • Spannungsart - AC/DC

  • Geeignet für EVG - nein

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5410288292328

Artikelnummer

SYL0029232

Herstellernummer

0029232

Hersteller

SYL

Nennspannung:

12...12 V

Nennstrom:

383.3...383.3 mA

Lampenleistung:

4.6...4.6 W

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

480...480 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

480 lm

Lampenlichtausbeute:

104 lm/W

Lichtstärke:

900 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Sockel:

GU5,3

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

50 mm

Länge:

44 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

LAMPADA LED A BASSA TENSIONE REFLED SUPERIA RETRO MR16 4,6W 425 LUMEN (425LM) 865 6500K LUCE BIANCA DIURNA FASCIO 36° 25000 ORE ATTACCO GU5.3 EQUIVALENTE A ALOGENA DA 40W CLASSE ENERGETICA E

FEILO SYLVANIA ITALY

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie