FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029229 REFLED SUP.RT MR16 GU5.3 4,3W 380LM 865 - 0029229

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU5,3
Lampenleistung - 4.3...4.3 W
Lichtstrom - 380...380 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Nennspannung - 12...12 V
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5410288292298
Artikelnummer
SYL0029229
Herstellernummer
0029229
Hersteller
SYL
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
4.3...4.3 W
Lichtstrom:
380...380 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Nennspannung:
12...12 V
Lampenlichtausbeute:
88 lm/W
Länge:
44 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
380 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Lichtstärke:
600 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
358.3...358.3 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


