Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029227 REFLED SUP.RT MR16 GU5.3 4,3W 345LM 830 - 0029227

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 4.3...4.3 W

  • Lichtstrom - 345...345 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5410288292274

Artikelnummer

SYL0029227

Herstellernummer

0029227

Hersteller

SYL

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

4.3...4.3 W

Lichtstrom:

345...345 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

12...12 V

Lampenlichtausbeute:

80 lm/W

Länge:

44 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

345 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Lichtstärke:

600 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

358.3...358.3 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

LAMPADA LED A BASSA TENSIONE REFLED SUPERIA RETRO MR16 4,3W 345 LUMEN (345LM) 830 3000K LUCE BIANCA CALDA FASCIO 36° 25000 ORE ATTACCO GU5.3 EQUIVALENTE A ALOGENA DA 35W CLASSE ENERGETICA F

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie