Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029222 REFLED SUP.RT MR16 GU5.3 621LM DIMM.827 - 0029222

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 7.5...7.5 W

  • Lichtstrom - 621...621 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5410288292229

Artikelnummer

SYL0029222

Herstellernummer

0029222

Hersteller

SYL

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

7.5...7.5 W

Lichtstrom:

621...621 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

12...12 V

Lampenlichtausbeute:

83 lm/W

Länge:

44 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

621 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Lichtstärke:

1000 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

625...625 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

LAMPADA LED A BASSA TENSIONE REFLED SUPERIA RETRO MR16 DIMMERABILE 7,5W 621 LUMEN 827 2700K LUCE BIANCA CALDA FASCIO 36° 25000 ORE ATTACCO GU5.3 EQ UIVALENTE A ALOGENA DA 50W CLASSE ENERGETICA F

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie