Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029201 REFLED RT PAR38 1200LM DIMM.840IP65CL.F - 0029201

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 15...15 W

  • Lichtstrom - 1200...1200 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

120 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5410288292014

Artikelnummer

SYL0029201

Herstellernummer

0029201

Hersteller

SYL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

15...15 W

Lichtstrom:

1200...1200 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenlichtausbeute:

80 lm/W

Länge:

134 mm

Ausstrahlungswinkel:

40...40 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

121 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1200 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Lichtstärke:

2400 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

65.2...65.2 mA

Dimmbar:

ja

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

LAMPADA LED CON RIFLETTORE REFLED RETRO PAR38 DIMMERABILE 15W 1200LM (1200LM) 840 4000K LUCE BIANCA NATURALE IP65 FASCIO 40° 25000 ORE ATTACCO E27 EQUIVALENTE A ALOGENA DA 140W CLASSE ENERGETICA F

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie