Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029200 REFLED RT PAR38 DIMM.1200LM 830 IP65 40? - 0029200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Nennstrom - 65.2...65.2 mA

  • Lampenleistung - 15...15 W

  • Spannungsart - AC

  • Geeignet für EVG - nein

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

LED-Lamps

EAN

5410288292007

Artikelnummer

SYL0029200

Herstellernummer

0029200

Hersteller

SYL

Nennspannung:

230...230 V

Nennstrom:

65.2...65.2 mA

Lampenleistung:

15...15 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

1200...1200 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1200 lm

Lampenlichtausbeute:

80 lm/W

Lichtstärke:

2400 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

121 mm

Länge:

134 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

LAMPADA LED CON RIFLETTORE REFLED RETRO PAR38 DIMMERABILE 15W 1200LM (1200LM) 830 3000K LUCE BIANCA CALDA IP65 FASCIO 40° 25000 ORE ATTACCO E27 EQUIVALENTE A ALOGENA DA 140W CLASSE ENERGETICA F