Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029195 REFLED RT PAR16 4,5W 345LM 865 E14 36? - 0029195

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 4.5...4.5 W

  • Lichtstrom - 345...345 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5410288291956

Artikelnummer

SYL0029195

Herstellernummer

0029195

Hersteller

SYL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Lichtstrom:

345...345 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenlichtausbeute:

77 lm/W

Länge:

73 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

345 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Lichtstärke:

700 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

19.6...19.6 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

LAMPADA LED CON RIFLETTORE REFLED RETRO PAR16 4,5W 345LM (345LM) 865 6500K LUCE BIANCA DIURNA FASCIO 36° 15000 ORE ATTACCO E14 EQUIVALENTE A ALOGENA DA 50W CLASSE ENERGETICA F

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie