FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029180 REFLED ES50 GU10 6,2W 450LM 865 36? - 0029180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Nennstrom - 27...27 mA
Lampenleistung - 6.2...6.2 W
Spannungsart - AC
Geeignet für EVG - nein
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
LED-Lamps
EAN
5410288291802
Artikelnummer
SYL0029180
Herstellernummer
0029180
Hersteller
SYL
Nennspannung:
230...230 V
Nennstrom:
27...27 mA
Lampenleistung:
6.2...6.2 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
450...450 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
450 lm
Lampenlichtausbeute:
73 lm/W
Lichtstärke:
960 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
sonstige
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Sockel:
GU10
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Durchmesser:
50 mm
Länge:
54 mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein




