Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029170 REFLED ES50 GU10 4,2W 345LM 865 36? - 0029170

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Nennstrom - 18.3...18.3 mA

  • Lampenleistung - 4.2...4.2 W

  • Spannungsart - AC

  • Geeignet für EVG - nein

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

LED-Lamps

EAN

5410288291703

Artikelnummer

SYL0029170

Herstellernummer

0029170

Hersteller

SYL

Nennspannung:

230...230 V

Nennstrom:

18.3...18.3 mA

Lampenleistung:

4.2...4.2 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

345...345 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

345 lm

Lampenlichtausbeute:

82 lm/W

Lichtstärke:

770 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Sockel:

GU10

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

50 mm

Länge:

54 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

LAMPADA LED GU10 REFLED ES50 4,2W 345 LUMEN (345LM) 865 6500K LUCE BIANCA DIURNA FASCIO 36° 15000 ORE ATTACCO GU10 EQUIVALENTE A ALOGENA DA 50W CLASSE ENERGETICA F