FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029160 REFLED ES50 GU10 4,2W 345LM 830 36? - 0029160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Nennstrom - 18.3...18.3 mA
Lampenleistung - 4.2...4.2 W
Spannungsart - AC
Geeignet für EVG - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
LED-Lamps
EAN
5410288291604
Artikelnummer
SYL0029160
Herstellernummer
0029160
Hersteller
SYL
Nennspannung:
230...230 V
Nennstrom:
18.3...18.3 mA
Lampenleistung:
4.2...4.2 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
345...345 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
345 lm
Lampenlichtausbeute:
82 lm/W
Lichtstärke:
770 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
sonstige
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
GU10
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Durchmesser:
50 mm
Länge:
54 mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein




