Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029155 REFLED ES50 GU10 3,1W 230LM 830 36? - 0029155

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Nennstrom - 13.5...13.5 mA

  • Lampenleistung - 3.1...3.1 W

  • Spannungsart - AC

  • Geeignet für EVG - nein

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

LED-Lamps

EAN

5410288291550

Artikelnummer

SYL0029155

Herstellernummer

0029155

Hersteller

SYL

Nennspannung:

230...230 V

Nennstrom:

13.5...13.5 mA

Lampenleistung:

3.1...3.1 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

230...230 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

230 lm

Lampenlichtausbeute:

74 lm/W

Lichtstärke:

460 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

GU10

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

50 mm

Länge:

54 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

LAMPADA LED GU10 REFLED ES50 3,1W 230 LUMEN (230LM) 830 3000K LUCE BIANCA CALDA FASCIO 36° 15000 ORE ATTACCO GU10 EQUIVALENTE A ALOGENA DA 35W CLASSE ENERGETICA F