FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029139 REFLED SUP.RT ES50GU10 5W 405LM DIM.940 - 0029139

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 405...405 lm
Lampenlichtausbeute - 81 lm/W
Länge - 54 mm
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5410288291390
Artikelnummer
SYL0029139
Herstellernummer
0029139
Hersteller
SYL
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
405...405 lm
Lampenlichtausbeute:
81 lm/W
Länge:
54 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
nein
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Lichtstärke:
720 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


