Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029137 REFLED SUP.RT ES50GU10 5W 405LM DIM.927 - 0029137

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029137 REFLED SUP.RT ES50GU10 5W 405LM DIM.927

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 405...405 lm

  • Lampenlichtausbeute - 81 lm/W

  • Lichtstärke - 720 cd

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

5410288291376

Artikelnummer

SYL0029137

Herstellernummer

0029137

Hersteller

SYL

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

405...405 lm

Lampenlichtausbeute:

81 lm/W

Lichtstärke:

720 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

GU10

Farbe:

weiß

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

50 mm

Länge:

54 mm

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampada LED Feilo Sylviania tipo/modello REFLED SUP.RT ES50GU10 5W 405LM DIM.927