Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029130 REFLED SUP.RTES50GU10 4,5W360LM DIM.865 - 0029130

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 4.5...4.5 W

  • Lichtstrom - 360...360 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5410288291307

Artikelnummer

SYL0029130

Herstellernummer

0029130

Hersteller

SYL

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Lichtstrom:

360...360 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenlichtausbeute:

80 lm/W

Länge:

54 mm

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

360 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Lichtstärke:

750 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

19.6...19.6 mA

Dimmbar:

ja

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

LAMPADA LED GU10 REFLED SUPERIA RETRO ES50 DIMMERABILE 4,5W 360 LUMEN (360LM) 865 6500K LUCE BIANCA DIURNA FASCIO 36° 25000 ORE ATTACCO GU10 EQUIVALENTE A ALOGENA DA 50W CLASSE ENERGETICA F

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie