Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029118 REFLED SUP.RT ES50 GU10 6W 600LM 830 36? - 0029118

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Nennstrom - 26.1...26.1 mA

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Spannungsart - AC

  • Geeignet für EVG - nein

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5410288291185

Artikelnummer

SYL0029118

Herstellernummer

0029118

Hersteller

SYL

Nennspannung:

230...230 V

Nennstrom:

26.1...26.1 mA

Lampenleistung:

6...6 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

600...600 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

600 lm

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Lichtstärke:

1000 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

GU10

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

50 mm

Länge:

54 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

LAMPADA LED GU10 REFLED SUPERIA RETRO ES50 6W 600 LUMEN (600LM) 830 3000K LUCE BIANCA CALDA FASCIO 36° 25000 ORE ATTACCO GU10 EQUIVALENTE A ALOGENA DA 80W CLASSE ENERGETICA E

FEILO SYLVANIA ITALY

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie