FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029105 REFLED SUP.RT ES50 GU10 4W 345LM 827 36? - 0029105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 345...345 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5410288291055
Artikelnummer
SYL0029105
Herstellernummer
0029105
Hersteller
SYL
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
345...345 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenlichtausbeute:
86 lm/W
Länge:
54 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
345 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Lichtstärke:
700 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
17.4...17.4 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


