Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029103 REFLED SUP.RT ES50 GU10 3W 230LM 840 36? - 0029103

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029103 REFLED SUP.RT ES50 GU10 3W 230LM 840 36?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 3...3 W

  • Lichtstrom - 230...230 lm

  • Lampenlichtausbeute - 77 lm/W

  • Lichtstärke - 500 cd

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

5410288291031

Artikelnummer

SYL0029103

Herstellernummer

0029103

Hersteller

SYL

Lampenleistung:

3...3 W

Lichtstrom:

230...230 lm

Lampenlichtausbeute:

77 lm/W

Lichtstärke:

500 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

GU10

Farbe:

weiß

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

50 mm

Länge:

50 mm

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampada LED Feilo Sylviania tipo/modello REFLED SUP.RT ES50 GU10 3W 230LM 840 36