FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0028425 TOLEDO PERFORMER T60 3100LM 830 E27 - 0028425

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 0...0 mA
Leistungsfaktor - 0.95
Lampenleistung - 27...27 W
Lichtstrom - 3100...3100 lm
Lampenlichtausbeute - 115 lm/W
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
5410288284255
Artikelnummer
SYL0028425
Herstellernummer
0028425
Hersteller
SYL
Nennstrom:
0...0 mA
Leistungsfaktor:
0.95
Lampenleistung:
27...27 W
Lichtstrom:
3100...3100 lm
Lampenlichtausbeute:
115 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...3300 K
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
60 mm
Länge:
175 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
27 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


