Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0028378 TOLEDO PERFORMER H120 16000LM 840 E40 - 0028378

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Nennstrom - 500...500 mA

  • Leistungsfaktor - 1

  • Lampenleistung - 115...115 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

LED-Lamps

EAN

5410288283784

Artikelnummer

SYL0028378

Herstellernummer

0028378

Hersteller

SYL

Nennspannung:

230...230 V

Nennstrom:

500...500 mA

Leistungsfaktor:

1

Lampenleistung:

115...115 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

15500...15500 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

15500 lm

Lampenlichtausbeute:

135 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

sonstige

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

E40

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

230 mm

Länge:

210 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

115 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Direct retrofit replacement for high-pressure mercury vapor lamps (HPMV)50,000 hours average rated lifetimeUp to 71% energy saving compared to the standard high-pressure mercury vapor lampsDetachable 3.5mm jack plug microwave sensor allow to adjust hold-time and standby brighness levelMercury-free solutionLower maintenance costHigh lumen efficacyDual operating mode – compatible with HPMV magnetic ballast and also, suitable for AC direct mains 220-240V operationUp and down light distributionHigh surge voltage protection: 4kVSuitable for both open and enclosed luminairesWide light distributionHigh switching cycles – 200,000XHigh colour rendering – CRI80Minimum and maximum operating temperature: -30°C to 50°C