Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0028373 TOLEDO PERFORMER T85 6800LM 840 E40 - 0028373

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E40

  • Lampenleistung - 54...54 W

  • Lichtstrom - 6800...6800 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 6 ST

EAN

5410288283739

Artikelnummer

SYL0028373

Herstellernummer

0028373

Hersteller

SYL

Sockel:

E40

Lampenleistung:

54...54 W

Lichtstrom:

6800...6800 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

126 lm/W

Länge:

245 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

85 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

6800 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.95

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

247.1...247.1 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

54 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

LAMPADA LED TOLEDO PERFORMER T85 54W 6800 LUMEN (6800LM) 840 4000K LUCE BIANCA NATURALE 50000 ORE ATTACCO E40 CLASSE ENERGETICA E

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie