FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0028369 TOLEDO PERFORMER T60 2300LM 840 E27 - 0028369

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Nennstrom - 78.3...78.3 mA
Leistungsfaktor - 1
Lampenleistung - 18...18 W
Spannungsart - AC
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
153 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5410288283692
Artikelnummer
SYL0028369
Herstellernummer
0028369
Hersteller
SYL
Nennspannung:
230...230 V
Nennstrom:
78.3...78.3 mA
Leistungsfaktor:
1
Lampenleistung:
18...18 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
2300...2300 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2300 lm
Lampenlichtausbeute:
128 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
linear
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
sonstige
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Durchmesser:
60 mm
Länge:
150 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


